missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glassco Laboratory Equipments Matraz de cristal de fondo plano
Descripción
- Matrazas de cristal de fondo plano con una NS 29/32 unión
- Disponible en capacidades de 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1000 mL y 2000 mL
- Fabricado con vidrio borosilicato 3.3
- Cumple con DIN/ISO 4797 y USP las normas
- Incluye impresión en blanco
- Resistentes a productos químicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Tipo de producto | Matraz |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | No |
| Mouth Style | Junta |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?