Learn More
Eppendorf™ Micropipeta de volumen variable monocanal Research™ plus EU-IVD, paquete de 3
Las micropipetas Eppendorf Research Plus ultraligeras satisfacen las necesidades más exigentes en cuanto a precisión y exactitud, además de ofrecer máxima ergonomía y mayor flexibilidad.
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
|---|---|
| Número de canales | 1 |
| Cantidad | 3/pack |
| Tipo | Paquete de pipetas |
Descripción
The ultra light Eppendorf Research plus pipette meets the highest needs in precision and accuracy – combined with ultimate ergonomics and increased flexibility.
- Pipeta de desplazamiento de aire para un pipeteo preciso de soluciones acuosas
- Disfrute de las diferencias de peso y fuerzas de pipeteo: la pipeta mecánica ultraligera se ha diseñado de acuerdo con los estrictos criterios del Eppendorf PhysioCare Concept y limita el esfuerzo de la mano y del brazo
- Su cono de punta con resorte (no disponible para pipetas de 5 ml y 10 ml) para una mínima fuerza de fijación de la punta ayuda a reducir el esfuerzo
- Eppendorf Research plus ofrece una fuerza de expulsión de punta de hasta 3,6 N
- Ajuste su pipeta en cuestión de segundos para una mejor precisión durante el pipeteo de diversos líquidos difíciles de dispensar, tales como el etanol, o incluso durante el pipeteo a altas altitudes. Capacidad para volver a los ajustes de fábrica sin calibración
- Capacidad para esterilizar en autoclave la pipeta completa o solo la parte inferior de acuerdo con sus necesidades para garantizar un funcionamiento sin contaminación
Especificaciones
| Esterilizable en autoclave | |
| 1 | |
| 3/pack | |
| Paquete de pipetas |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.