missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Accesorios y kits de fontanería para enfriadores

Código de producto. 17878125 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Accesorios
Juego de instalación
Kit de tubos
Tubos de conducción
Para utilizar con (equipo):
Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2
TermoTemp, Polar
ThermoFlex 750 o 1000
ThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4
ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1
ThermoTemp, Polar, VersaCool
Tamaño:
5/8 in de D.I., 25 ft
6 mm de D.I. por metro
8 mm de D.I. por metro
NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg)
NPT de 1,91 cm (1/2 pulg)
NPT de 3/4 pulg
Material:
Acero inoxidable
Latón
Perbunan
Plástico flexible
Politrenzado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 metro
cada uno
paquete de 2
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Tamaño Material unitSize
17878125 Juego de instalación ThermoFlex 750 o 1000 5/8 in de D.I., 25 ft Politrenzado cada uno
15176445 Kit de tubos Enfriadores Merlin™ con una bomba una bomba PD1 o PD2 NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) Plástico flexible cada uno
17108165 Kit de tubos ThermoFlex™ 3500 a 5000 con bombas P3, P4 NPT de 3/4 pulg Politrenzado cada uno
11957514 Kit de tubos ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1 NPT de 1,91 cm (1/2 pulg) Politrenzado 1 PCS
10430463 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10505872 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10771993 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10719181 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10111031 Tubos de conducción ThermoTemp, Polar, VersaCool 6 mm de D.I. por metro Acero inoxidable cada uno
10258621 Tubos de conducción TermoTemp, Polar 8 mm de D.I. por metro Perbunan 1 metro
15865038 Accesorios ThermoFlex™ 900 a 10000 con bombas P1, P2 o T1 NPT de 1,27 cm (1/2 pulg) a 3,97 cm (3/8 pulg) Latón paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 17878125 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 599000000011

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Edge

Elija los accesorios y kits de fontanería para enfriadores, que incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.

Los accesorios y kits de tubos para enfriadores Thermo Scientific™ incluyen tubos flexibles, aislamiento para tubos y abrazaderas para mangueras.

Características:

  • Incluye tubos flexibles, aislamiento de tubos y abrazaderas para mangueras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Para utilizar con (equipo) ThermoFlex 750 o 1000
Tipo Juego de instalación
Incluye 25 ft. of 5/8 in. ID Polybraid hose comes with 5/8 in. hose barbs, insulation and clamps
Material Politrenzado
Tamaño 5/8 in de D.I., 25 ft
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.