missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Espátula plana de acero inoxidable con cuchara
Descripción
- Tipo analítico
- Longitud total: 210mm
- Extremo rectangular (an. × p.): 40 x 9mm
- Extremo de cuchara (an. × p.): 30 x 18mm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de producto | Espátula plana de tipo analítico |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?