Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos transparentes Tygon E-3603
Tygon™ E-3603 Transparent Tubing for laboratory and vacuum applications.
Marca: Saint Gobain Life Sciences ACF00001
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Formulados para ofrecer resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y menos permeables que los tubos de caucho.Los tubos transparentes Tygon E-3603 Saint Gobain Performance Plastics™ admiten prácticamente todas las sustancias químicas inorgánicas de cualquier laboratorio.
- La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
- La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
- No tóxico y no contaminante
- Pared interior lisa y pulida
- Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
- No contiene BPA ni ftalatos
- Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
- Laboratorio general
- Alimentos y bebidas
- Biofarmacia
- Instrumentos analíticos
- Bombas peristálticas y de vacío
- Ideal para condensadores, incubadoras,
- desecadores, líneas de gas y línea de drenaje
Especificaciones
Laboratory Tubing | |
0.03 in. | |
Tygon E-3603 | |
49.2 ft. | |
1/32 in. | |
Laboratorio general, alimentos y bebidas, biofarmacéutica, instrumentos analíticos | |
80 psi |
Esterilizable en autoclave | |
0,8 mm | |
2,4 mm | |
15 m | |
0,8 mm | |
Transparente |