missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Stainless Steel Rack

Marca:  Deltalab™ D-250

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12035922

  • 36.52€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Rack para tubos
Tubos (23 mm)
12
Recipientes de 23 mm de diámetro
111 x 84 mm
111 mm
85 mm
4 x 3
Acero inoxidable
Cuadrada
1 unidad
111 x 84 x 85 mm
84 mm
23 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales