missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Stainless Steel Rack
30.21€ - 60.42€
Especificaciones
Tipo de producto | Rack para tubos |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12178011
|
Deltalab™
F-210 |
155 x 80 x 35 mm |
42.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12065892
|
Deltalab™
A-212 |
210 x 110 x 85 mm |
60.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12095892
|
Deltalab™
A-231 |
165 x 125 x 40 mm |
59.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12005902
|
Deltalab™
A-240 |
125 x 85 x 60 mm |
40.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12035902
|
Deltalab™
A-250 |
87 x 65 x 60 mm |
30.21€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12015922
|
Deltalab™
D-230 |
219 x 166 x 85 mm |
54.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12035922
|
Deltalab™
D-250 |
111 x 84 x 85 mm |
36.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Rack para tubos | |
Acero inoxidable | |
1 unidad |