missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Stainless Steel Rack

Marca:  Deltalab™ A-250

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12035902

  • 30.21€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Rack para tubos
Tubos (18 mm)
12
1 unidad
87 x 65 x 60 mm
65 mm
18 mm
4 x 3
Acero inoxidable
Orificio de tubos de 18 y 19 mm de diámetro
87 x 65 mm
87 mm
60 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales