missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deltalab™ Stainless Steel Rack
Marca: Deltalab™ D-230
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
Rack para tubos | |
Tubos (23 mm) | |
48 | |
Recipientes de 23 mm de diámetro | |
219 x 166 mm | |
219 mm | |
85 mm |
8 x 6 | |
Acero inoxidable | |
Cuadrada | |
1 unidad | |
219 x 166 x 85 mm | |
166 mm | |
23 mm |