missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deltalab™ Stainless Steel Rack

Marca:  Deltalab™ A-240

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 12005902

  • 40.44€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Rack para tubos
Tubos (18 mm)
24
1 unidad
125 x 85 x 60 mm
85 mm
18 mm
6 x 4
Acero inoxidable
Orificio de tubos de 18 y 19 mm de diámetro
125 x 85 mm
125 mm
60 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales