missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JP Selecta™ Espátula de níquel
Aptas para su uso general en laboratorio La espátula con extremos plano y con cuchara JP Selecta™ se ha fabricado con acero inoxidable AISI 304.
9.22€ - 16.43€
Especificaciones
Tipo de producto | Espátula con extremo plano/cuchara plana |
---|---|
Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12037554
|
JP Selecta™
1096120 |
120 mm |
9.22€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12047554
|
JP Selecta™
1096150 |
150 mm |
16.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable AISI 304
Especificaciones
Espátula con extremo plano/cuchara plana | |
Acero inoxidable (AISI 304) |