missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Simport™ Scientific PCRack™

Diseñado especialmente para el almacenamiento y el trabajo con muestras de PCR

Marca:  Simport™ Scientific T328-96R

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11758972

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Base y cubierta de polipropileno esterilizable en autoclave
  • Escala de temperatura de – 90 °C a + 121 °C
  • Admite tubos de 0,2 ml, junto con tiras de 8 o 12 tubos y placas de PCR de 96 pocillos
  • Configuración alfanumérica, indexada de A a H vertical y horizontal del 1 al 12
  • La cubierta tiene números y letras fáciles de leer para asegurar la identificación del contenido
  • Se pueden acoplar horizontalmente entre sí o apilarse una encima de la otra
  • Disponibles en 6 colores

Especificaciones

Especificaciones

Gradilla para microtubos
Rojo
Polipropileno
20/caja
No esterilizable en autoclave
Tubos (0,2 ml)
96
De -90 °C a +121 °C
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales