missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Multiroir™ Caja de almacenamiento a prueba de golpes de polipropileno
Proteja los artículos frente a daños y almacénelos de manera segura mediante el uso de la caja de almacenamiento a prueba de impactos de polipropileno resistente Multiroir™ con tapa hermética.
Marca: Multiroir™ 18473
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Sturdy and shock-resistant
- Translucent Polypropylene
Especificaciones
11 l | |
Polipropileno | |
Caja de almacenamiento | |
410 mm | |
149 mm |
Translúcido | |
Rectangle | |
Paquete de 1 | |
274 mm | |
0.55 kg |