missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Nylon Manifold, 4 outlets
Expand your flow and line capacity
66.45€ - 99.30€
Especificaciones
Tipo de producto | Colector de nailon, 4 salidas |
---|---|
Material | Nailon |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -60 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 54 °C |
Presión máxima | 200 psi |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11795218
|
Cole-Parmer™
31522-39 |
3/8 pulg |
66.45€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11705228
|
Cole-Parmer™
31522-41 |
1/2 pulg |
99.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of nylon for economic general applications.
- Offers good chemical compatibility.
- Available in a variety of configurations to suit a wide range of applications.
Especificaciones
Colector de nailon, 4 salidas | |
-60 °F | |
200 psi | |
de 82 °C |
Nailon | |
- 54 °C | |
180 °F |