missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona translúcida NOVOsil™
Proporcionan una buena elasticidad y son aptos para mayores cargas mecánicas en el laboratorio. Los tubos de silicona translúcidos Fisherbrand™ NOVOsil™ son neutros, no tóxicos y se entregan sin talco.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.67000kg
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Flexible y suave
- Adecuado para bombas de manguera
- Resistente al moho, al agua, a la radiación y a la luz
- Excelente compatibilidad con soluciones estériles
- Para aplicaciones farmacéuticas y de biotecnología
- No está recomendado para disolventes concentrados, aceites, ácidos diluidos y álcalis
Especificaciones
Aprobado por la FDA, BFR y WRAS | |
4 mm | |
10 mm | |
Ideal para los sectores farmacéutico, biotecnológico y transferencias estériles de líquidos | |
Translúcido | |
1 bar |
Esterilizable en autoclave | |
Silicona | |
25 m | |
-40 °C | |
Los tubos | |
de 250 °C |