missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Minipinzas

Mini Pinzas - Antimagnéticas/Antiácidos SS

Marca:  RUBIS 2M

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11383543

  • 17.33€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Minipinzette
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Sehr effektiv in engen Räumen
  • Ausgezeichnet für den Einsatz unter dem Mikroskop
  • Zuverlässig
  • LÖSUNG: 70 mm – 2,75 in.
Especificaciones

Especificaciones

Punto fino afilado
Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Pinzas pequeñas
Each
2.76 in.
70 mm
1 unidad
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales