Learn More
Thermo Scientific™ Septum sueltos para tapones con parte superior abierta 24-414
Los septum sueltos Thermo Scientific™ son septum de repuesto para viales VOA Thermo Scientific y frascos de septum con tapones 24-414 con la parte superior abierta.
47.00€ - 1460.00€
Especificaciones
Parámetros de certificación | Análisis de orgánicos volátiles (VOA) |
---|---|
Color | Natural |
Descripción | Septum de silicona con revestimiento de PTFE |
Diámetro (imperial) | 0,94 in |
Material | Silicona de PTFE, Silicone |
Código de producto | Marca | Nivel | Descripción | Grosor (imperial) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Nivel | Descripción | Grosor (imperial) | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15369870
|
Thermo Scientific™
288-0022BP |
Procesados | Septum de silicona con revestimiento de PTFE | 0,125 in | 2000 |
1460.00€
paquete de 2000 |
Fecha estimada de envío: 17-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
13407559
|
Thermo Scientific™
288-0022 |
Procesados | Septum de silicona con revestimiento de PTFE | 0,125 in | 24 |
47.00€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
16190581
|
Thermo Scientific™
S24-400-S2 |
Procesados | Septum de silicona con revestimiento de PTFE | 0,060 in | 144 |
204.00€
paquete de 144 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
Descripción
Thermo Scientific™ Loose Septa are replacement septa for Thermo Scientific VOA vials and septa bottles with 24-414 open top caps. Loose septa may be used as replacement parts for Thermo Scientific VOA vials and bottles with unbonded septa. Fits the standard 24-414 open top cap. Cap may also be purchased separately (297-2414) for use with this septum. Processed to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis.
- Grosor de 0.125 pulg o 0.060 pulg con septum de silicona con revestimiento de PTFE natural fino, 24 mm de diámetro
- Para su uso con frascos y viales VOA Thermo Scientific con tapón de parte superior abierta 24-414
- Disponibles en una amplia variedad de cantidades por paquete
Incluye: Septum sueltos
Garantía: 90 días
Especificaciones
Análisis de orgánicos volátiles (VOA) | |
Septum de silicona con revestimiento de PTFE | |
Silicona de PTFE, Silicone | |
Procesados | |
Redondo | |
24-414 mm | |
Tapón con parte superior abierta |
Natural | |
0,94 in | |
Silicona con revestimiento de PTFE | |
Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles. Fabricados con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO. | |
Septos | |
24 mm |