missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Matraces aforados de clase A de vidrio transparente de alta resistencia KIMAX™ con tapones de PE
Con tapones de polietileno
Marca: DWK Life Sciences 92812P250
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
- La boca ancha facilita el acceso a la pipeta
- Las paredes resistentes y uniformes proporcionan mayor resistencia, durabilidad y seguridad
- Marcaciones grandes, permanentes y fáciles de leer
- Fondos interiores planos para agitación con barras agitadoras estándar
- Graduados para tolerancias volumétricas de clase A
- Calibrados para contener
- Los tamaños de 5 a 250 ml están calibrados para cumplir con la normativa ASTM™ E288“”
Specifica
Polietileno | |
Vidrio de borosilicato | |
25.2 cm | |
Sí | |
Plana |
250 ml | |
9.92 pulg | |
±0.2 ml | |
Ancho | |
19 |