missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Matraces KIMAX™ Colorware™

Las graduaciones en esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados

Marca:  DWK Life Sciences 26500R-250

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11812330

  • 130.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Las graduaciones de esmalte de colores mejoran la legibilidad e indican volúmenes aproximados

  • Cuello estrecho
  • El área de rotulación con acabado mate duradero proporciona una buena superficie de escritura
  • Sin tapones

Compliance

Diseñados según los requisitos de ASTM™ E 1404 Tipo I, Clase 1

Especificaciones

Especificaciones

Caucho
3,2 in
Vidrio de borosilicato
25 ml
13 cm
Estrecha
6
Graduaciones de escala de esmalte cerámico de color rojo intenso
250 ml
De 50 a 225 ml
5,11 in
Marcado con acabado mate
82 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales