missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Masterflex™ Hose Clamp for Peristaltic Pump
Reusable white actal copolymet clamps will not rust of corrode and stay in place once positioned
51.60€ - 74.60€
Especificaciones
Material | Copolímero de acetal |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Manguera o tubería |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12499650
|
Masterflex™
06832-03 |
DI mín. 6,35 mm (0,307 pulgadas), DI máx. 0,342 in |
53.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12419660
|
Masterflex™
06832-06 |
DI mín. 6,35 mm (0,449 pulgadas), DI máx. 0,511 in |
53.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12439660
|
Masterflex™
06832-10 |
DI mín. 6,35 mm (0,569 pulgadas), DI máx. 0,65 in |
53.20€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12449660
|
Masterflex™
06832-14 |
DI mín. 6,35 mm (0,702 pulgadas), DI máx. 0,801 in |
61.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12469660
|
Masterflex™
06832-20 |
DI mín. 6,35 mm (0,859 pulgadas), DI máx. 0,989 in |
61.95€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12479660
|
Masterflex™
06832-22 |
DI mín. 6,35 mm (0,928 pulgadas), DI máx. 1,072 in |
74.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12489660
|
Masterflex™
06832-32 |
DI mín. 6,35 mm (1,218 pulgadas), DI máx. 1,405 in |
51.60€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
- Acetal copolymer
- Suitable for continuous use from ambient temperature to 93°C
- Non-conducting and stable in a wide variety of chemicals
- Clamps stay in place once positioned
- Position clamp and press jaws together with pliers
Spezifikation
Copolímero de acetal | |
Manguera o tubería | |
Blanco |