missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper

Fisherbrand™ Grade 155 Cellulose Hardened Qualitative Filter Paper is pure filter paper grade made of cellulose.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11795235

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »


Descripción

Descripción

  • Pure filter paper grades made of cellulose fibers with alpha content of nearly 100% according precise norms
  • Ash content for these grades is approximatively 0.06 %
Especificaciones

Especificaciones

Ash Content: 0.06%
Cellulose
2 to 3 μm
155
0.14 mm
185 mm
Disc
2 to 3 μm
For analysis in acid solutions, or filtration under high pressure
100 Pack
185 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales