Learn More
Socorex™ Dosys™ Basic Two-ring Automatic Syringe
Dose with excellent reproducibility using a two-ring handle automatic syringe. Socorex™ Dosys™ Basic Two-ring Automatic Syringe fits either hand comfortably and requires limited effort for efficient work even during long dispensing sessions.
Marca: Socorex™ 162.0505
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Asa de dos anillos.
- Jeringa automática.
- Sin sistema de válvula.
- Boquilla Luer Lock.
- Se ajusta a cualquier mano.
- Requiere un esfuerzo mínimo.
- Alta reproducibilidad gracias a la tuerca de bloqueo de seguridad en un tornillo micrométrico.
- Émbolo de acero inoxidable de alta precisión.
- Cuerpo de vidrio esmerilado.
- Recorrido del émbolo y apriete suaves.
- Cilindro de vidrio protegido por manguito de PVC (no esterilizable en autoclave).
- Fácil de desmontar para una limpieza eficiente y la sustitución de piezas si es necesario.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Jeringa, manguito de protección de PVC, instrucciones de funcionamiento. | |
0,5 ml | |
1 unidad | |
De 1 a 10 ml |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) | |
Jeringa automática, dos anillos | |
Básica 162 Dosys™ | |
<0,5% a <0,2% | |
Sí |