Learn More
DWK Life Sciences Vial de boca capsulable, 12 x 32 mm, ND11
Los viales de boca capsulable son el producto de elección para muchas aplicaciones rutinarias en la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) y cromatografía de gases (GC).
Marca: DWK Life Sciences 225601
11.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Los viales de cromatografía se pueden distinguir en función del tamaño y el acabado (rosca, para encapsular, a presión). Se suministran en vidrio de color transparente y ámbar y con o sin parche de escritura. Los tamaños de viales más comunes para viales de cromatografía de líquidos son 12 × 32 mm, así como 15 × 45 mm. Dependiendo del recurso, los 12 viales de 32 mm también se describirán como viales de 1,5 ml, 1,8 ml o 2 ml.
- Los viales con tapón para encapsular proporcionan un cierre excelente para el análisis y almacenamiento de muestras a largo plazo en los que intervienen disolventes muy volátiles
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras y reduce el riesgo de daños en la aguja del muestreador automático
- Envasados en cajas de PP a prueba de manipulación y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y el almacenamiento
- Parche de escritura de cerámica blanca opcional y marcas de relleno para facilitar el etiquetado
Especificaciones
Ámbar | |
Vidrio de borosilicato (5.1) | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC), cromatografía de gases (GC) | |
32 mm | |
0,9 mm | |
No |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
100 | |
ND11 |