Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color
Suministre cantidades precisas y pequeñas de diversos líquidos con estos frascos lavadores. Los frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color VITsafe™ incluyen un chorro de pulverización preciso y una recirculación del medio optimizada mediante la punta de aspiración precisa y continua del tubo de pulverización.
Marca: VITLAB™ 132703
Detalles adicionales : Peso : 0.05400kg
Descripción
- El tapón de ventilación (patente pendiente) prácticamente evita fugas, goteos o escapes de líquido del tubo de dispensación, lo que puede ocurrir debido a cambios de temperatura en el laboratorio
- Frascos de boca estrecha, hechos de LDPE
- Disponible en cuatro colores diferentes para facilitar la identificación
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
Especificaciones
Frasco lavador | |
Con ventilación | |
500 ml | |
LDPE | |
Estrecha |
180 mm | |
74 mm | |
Rojo | |
Sí |