missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de cartucho Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™ de 5 μm
Las columnas de cartucho Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™ de 5 μm son microcolumnas muy cortas que poseen un soporte de cartucho y un conjunto de cartuchos desechables.
428.40€ - 452.88€
Especificaciones
Formato de columna | Trampas precolumna |
---|---|
Diámetro (métrico) | 1 mm |
Para utilizar con | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11362223
|
Thermo Scientific™
163592 |
5 μm | 1 mm | 5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11372223
|
Thermo Scientific™
163593 |
5 μm | 1 mm | 15 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las columnas de cartucho Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™ de 5 μm son microcolumnas muy cortas que poseen un soporte de cartucho y un conjunto de cartuchos desechables.
- Para preconcentración de muestras, limpieza de muestras o varias técnicas de conmutación de columnas
- Tamaño de poro de 300Å
Especificaciones
Trampas precolumna | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
De 2 a 8 | |
100 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos | |
Acero inoxidable |
1 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
9 % | |
Fase inversa |