Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de cartucho Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™ de 5 μm
Las columnas de cartucho Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™ de 5 μm son microcolumnas muy cortas que poseen un soporte de cartucho y un conjunto de cartuchos desechables.
Marca: Thermo Scientific™ 163592
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Las columnas de cartucho Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™ de 5 μm son microcolumnas muy cortas que poseen un soporte de cartucho y un conjunto de cartuchos desechables.
- Para preconcentración de muestras, limpieza de muestras o varias técnicas de conmutación de columnas
- Tamaño de poro de 300 Å
Especificaciones
Trampas precolumna | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
5 μm | |
300 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
9 % | |
Fase inversa |
1 mm | |
5 mm | |
De 2 a 8 | |
100 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Análisis de péptidos | |
Acero inoxidable |