missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labcon ZAP™ SLIK 100 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips

Fits Most Popular 100 μL Pipettors

Marca:  Labcon 1174-965-006-9

92.63 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21680" para aplicar la oferta.



Detalles adicionales : Peso : 14.96850kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16641953

  • 107.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Punta de pipeta
  • Se adapta a las pipetas más usadas de 100 μl
  • Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones

Especificaciones

100 μl
Estéril
Morado
1,95 in
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Manejo de líquidos
Biselado
96 puntas/gradilla
Sí
Universal Fit
ZAPTM
Con filtro
Natural
No esterilizable en autoclave
49,7 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Haz electrónico
96 puntas/gradilla; 10 gradillas/paquete; 10 paquetes/caja
RT
No
Resina de polipropileno
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales