missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain 3-Stop Silicone Pump Tubing

Ultra-smooth inner bore and excellent biocompatibility for sensitive applications. Saint Gobain Performance Plastics™ 3-Stop Silicone Pump Tubing is non-cytotoxic, non-pyrogenic, and non-hemolytic, low protein binding.

Marca:  Saint-Gobain 95603-36

Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11794165

  • 184.00€ / paquete de 6


Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Para bombas periestálticas Masterflex, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow..
• Muy débil tolerancia dimensional
• Tubo con 2 o 3 paradas o rollo 30 m
Especificaciones

Especificaciones

FDA, USP Class IV
Autoclavable
Silicone
For Masterflex peristaltic pumps, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow
-60°C
Yellow/Blue
1.52 mm
For Masterflex peristaltic pumps, Ismatec, Gilson, Watson-Marlow
220°C
Videos
Documentos