missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95043 Sandal - Width 12

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marca:  Uvex 9504341

Detalles adicionales : Peso : 1.00200kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17267491

  • 112.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Sandalia Uvex 2 Xenova™ 9504.3 S1 P SRC

  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • Material superior de microvelour transpirable de alta tecnología con perforaciones grandes
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Sistema de fijación de doble gancho y bucle para un ajuste individual
  • Soporte de talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta suaves y acolchados
  • Plantilla extraíble cómoda y antiestática, con sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible, sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistente al calor a corto plazo a hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • N.º de artículo 9504.3
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Rojo
41
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Ancho
S1
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales