missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Red PU/PU 95041 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
112.00€
Especificaciones
Color | Negro, Rojo |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17237461
|
Uvex
9504138 |
38 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17247461
|
Uvex
9504139 |
39 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17257461
|
Uvex
9504140 |
40 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17267461
|
Uvex
9504141 |
41 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17277461
|
Uvex
9504142 |
42 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17287461
|
Uvex
9504143 |
43 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17297461
|
Uvex
9504144 |
44 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17207471
|
Uvex
9504145 |
45 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17217471
|
Uvex
9504146 |
46 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17227471
|
Uvex
9504147 |
47 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17237471
|
Uvex
9504148 |
48 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17247471
|
Uvex
9504149 |
49 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17257471
|
Uvex
9504150 |
50 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17267471
|
Uvex
9504151 |
51 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17277471
|
Uvex
9504152 |
52 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Sandal 9504.1 S1 P SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable, high-tech microvelour upper material with large perforations
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
- Double hook and loop fastening system for individual adjustment
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant, free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistant up to 120°C
- Antistatic
- Fulfils ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 9504.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Rojo | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |