missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Green PU/PU 95591 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
112.00€
Especificaciones
Color | Negro, Verde |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17238591
|
Uvex
9559138 |
38 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17248591
|
Uvex
9559139 |
39 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17258591
|
Uvex
9559140 |
40 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17268591
|
Uvex
9559141 |
41 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17278591
|
Uvex
9559142 |
42 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17288591
|
Uvex
9559143 |
43 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17298591
|
Uvex
9559144 |
44 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17208601
|
Uvex
9559145 |
45 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17218601
|
Uvex
9559146 |
46 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17228601
|
Uvex
9559147 |
47 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17238601
|
Uvex
9559148 |
48 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17248601
|
Uvex
9559149 |
49 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17258601
|
Uvex
9559150 |
50 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17268601
|
Uvex
9559151 |
51 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17278601
|
Uvex
9559152 |
52 |
112.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Beschreibung
Uvex 2 Xenova™ Sandal 95591 S1 P SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable, perforated high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic textiles, suitable for people allergic to chrome
- Double hook and loop fastening system for individual adjustment
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95591
- Standard EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Sizes: 38 to 52
Spezifikation
Negro, Verde | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |