missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Micro Black/Blue PU/PU 95531 Sandal - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marca: Uvex 9553147
Detalles adicionales : Peso : 1.30800kg
Descripción
Sandalia Uvex 2 Xenova™ 95531 S1 P SRC
- Ajuste deportivo extraancho
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
- Material superior de microvelour transpirable de alta tecnología con perforaciones grandes
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Sistema de fijación de doble gancho y bucle
- Soporte de talón antigiro Uvex de ajuste individual para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Cuello y lengüeta acolchados suaves
- Suela extraíble cómoda y antiestática con sistema de control de humedad
- Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y abrasión
- Suela exterior resistente
- Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
- Resistente al aceite y al combustible
- Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
- Resistencia térmica a corto plazo de hasta 120 °C
- Antiestático
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- N.º de artículo 95531
- Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Negra, Azul | |
47 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S1 |
Microvelour | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |