missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Micro Black/Blue PU/PU 95531 Sandal - Width 10

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marca:  Uvex 9553146

Detalles adicionales : Peso : 1.33800kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17268191

  • 112.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Sandalia Uvex 2 Xenova™ 95531 S1 P SRC

  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • Material superior de microvelour transpirable de alta tecnología con perforaciones grandes
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con tejidos sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Sistema de fijación de doble gancho y bucle
  • Soporte de talón antigiro Uvex de ajuste individual para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Suela extraíble cómoda y antiestática con sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y abrasión
  • Suela exterior resistente
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible
  • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistencia térmica a corto plazo de hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • N.º de artículo 95531
  • Norma EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Azul
46
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S1
Microvelour
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales