missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Black/Red PU 95068 Low Shoe - Width 11

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marca:  Uvex 9506846

Detalles adicionales : Peso : 1.23300kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17267661

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

Zapato Uvex 2 Xenova™ 9506.8 S2 SRC

  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Piel flor resistente al agua, transpirable
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Soporte de talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados y suaves
  • Plantilla extraíble cómoda y antiestática, con sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible, sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistente al calor a corto plazo a hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • N.º de artículo 9506.8
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Negro, Rojo
46
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S2
Cuero
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales