missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Red PU 95068 Low Shoe - Width 11
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marca: Uvex 9506851
Detalles adicionales : Peso : 1.58600kg
Descripción
Zapato Uvex 2 Xenova™ 9506.8 S2 SRC
- Ajuste deportivo extraancho
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Piel flor resistente al agua, transpirable
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Soporte de talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Cuello y lengüeta antipolvo acolchados y suaves
- Plantilla extraíble cómoda y antiestática, con sistema de control de humedad
- Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
- Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
- Resistente al aceite y al combustible, sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
- Resistente al calor a corto plazo a hasta 120 °C
- Antiestático
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
- N.º de artículo 9506.8
- Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Negro, Rojo | |
51 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Anchura estándar | |
Sí | |
S2 |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |