missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Green PU 95663 Boot - Width 12
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
Marca: Uvex 9566338
Detalles adicionales : Peso : 1.10100kg
Descripción
Bota Uvex 2 Xenova™ 95663 S3 SRC
- Ajuste deportivo extraancho
- Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
- Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
- Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas; no restringe la flexibilidad
- Piel flor resistente al agua, transpirable
- Puntera resistente a arañazos fabricada con cuero recubierto de PU para una mayor vida útil
- El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
- Soporte de talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
- Cuello y lengüeta antipolvo acolchados y suaves
- Suela extraíble cómoda
- Antiestático con un sistema de control de humedad
- Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
- Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
- Resistente al aceite y al combustible, sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
- Resistente al calor a corto plazo a hasta 120 °C
- Antiestático
- Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner a 35 megaohmios
- N.º de artículo 95663
- Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones
Negro, Verde | |
38 | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Ancho | |
Sí | |
S3 |
Cuero | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |