missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex Xenova™ Black/Green PU 95661 Boot - Width 10

Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work

Marca:  Uvex 9566141

Detalles adicionales : Peso : 1.28000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17208811

  • 124.00€ / 1 par

Fecha estimada de envío: 27-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Bota Uvex 2 Xenova™ 95661 S3 SRC

  • Ajuste deportivo extraancho
  • Última generación de puntera Uvex Xenova™ 100 % sin metal
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • Piel flor resistente al agua, transpirable
  • Puntera resistente a arañazos fabricada con cuero recubierto de PU para una mayor vida útil
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Soporte de talón antigiro Uvex para mayor estabilidad y prevención de torceduras de tobillo
  • Cuello y lengüeta antipolvo acolchados y suaves
  • Suela extraíble cómoda
  • Antiestático con un sistema de control de humedad
  • Suela PUR de doble densidad, sin marcado, con excelente absorción de impactos y suela exterior resistente a la abrasión
  • Diseño de banda de rodamiento con autolimpieza
  • Resistente al aceite y al combustible, sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, suavizantes, etc.
  • Resistente al calor a corto plazo a hasta 120 °C
  • Antiestático
  • Cumple los requisitos ESD: resistencia a tierra Kleiner a 35 megaohmios
  • N.º de artículo 95661
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tamaños: Desde 38 hasta 52
Especificaciones

Especificaciones

Verde, Negro
41
Compuesto
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3
Cuero
Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
No
Unisex
Uvex 2
No
SRC
Videos
SDS
Documentos
Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales