missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex Xenova™ Black/Blue PU 95551 Low Shoe - Width 10
Uvex 2 Xenova™ design provides comfortable, metal-free safety shoes; light weight with optimum cushioning and breathability for indoor and outdoor work
129.00€
Especificaciones
Color | Negra, Azul |
---|---|
Material | Cuero |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17238321
|
Uvex
9555138 |
38 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17248321
|
Uvex
9555139 |
39 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17258321
|
Uvex
9555140 |
40 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17268321
|
Uvex
9555141 |
41 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17278321
|
Uvex
9555142 |
42 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17288321
|
Uvex
9555143 |
43 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17298321
|
Uvex
9555144 |
44 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17208331
|
Uvex
9555145 |
45 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17218331
|
Uvex
9555146 |
46 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17228331
|
Uvex
9555147 |
47 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17238331
|
Uvex
9555148 |
48 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17248331
|
Uvex
9555149 |
49 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17258331
|
Uvex
9555150 |
50 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17268331
|
Uvex
9555151 |
51 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17278331
|
Uvex
9555152 |
52 |
129.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 2 Xenova™ Shoe 95551 S3 SRC
- Extra wide sports fit
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toecap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with latest safety standards, does not restrict flexibility
- Breathable water repellent full grain leather
- Scratch resistant scuffcap made from PU coated leather for longer service life
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Uvex anti-twist heel counter for more stability and prevention of twisting ankle
- Soft padded collar and tongue
- Comfortable removable insole, antistatic with moisture control system
- Double density PUR sole, non-marking with excellent shock absorption and abrasion resistant outsole
- Self-cleaning tread design
- Oil and fuel resistant
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, softeners, etc.
- Short term heat resistance up to 120°C
- Antistatic
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Article No. 95551
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 38 to 52
Especificaciones
Negra, Azul | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 2 | |
No | |
SRC |
Cuero | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S3 |