missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex X-Tended Support BOA™ Black/Red PU 65671 Low Shoe - Width 10
Uvex 1 safety shoes protect and support the natural movement of the human body by reducing pressure and strain; protection classes S1 P and S3
160.00€
Especificaciones
Color | Negro, Rojo |
---|---|
Material | Microvelour |
Material de la suela | Poliuretano de doble densidad (PU/PU) |
Material del dedo del pie | Compuesto |
Desechables | No |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17242221
|
Uvex
6567135 |
35 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252221
|
Uvex
6567136 |
36 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262221
|
Uvex
6567137 |
37 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272221
|
Uvex
6567138 |
38 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282221
|
Uvex
6567139 |
39 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292221
|
Uvex
6567140 |
40 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202231
|
Uvex
6567141 |
41 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212231
|
Uvex
6567142 |
42 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17222231
|
Uvex
6567143 |
43 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17232231
|
Uvex
6567144 |
44 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17242231
|
Uvex
6567145 |
45 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17252231
|
Uvex
6567146 |
46 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17262231
|
Uvex
6567147 |
47 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17272231
|
Uvex
6567148 |
48 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17282231
|
Uvex
6567149 |
49 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17292231
|
Uvex
6567150 |
50 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17202241
|
Uvex
6567151 |
51 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17212241
|
Uvex
6567152 |
52 |
160.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Uvex 1 X-Tended Support Shoe 6567.1 with BOA™ Fit System S3 SRC
- Sporty, multifunctional safety shoe
- Lightweight and flexible
- Latest generation of 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
- Compact design, anatomical shape, good side stability, no thermal conductivity and anti-magnetic properties
- Penetration-resistant, non-metallic midsole in accordance with the latest safety standards, does not restrict flexibility
- Made with new developed technology for extended wearing comfort
- Uvex Climazone technology for optimum wearer comfort
- Breathable, water-resistant, high-tech microvelour upper material
- Distance mesh lining provides optimum breathability
- Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
- BOA™ Fit System Dial for custom comfort that's consistent all day
- Virtually seamless design to eliminate pressure points
- Removable comfort insole, antistatic, with moisture control system and additional shock absorption in heel and at front of foot
- Soft, padded collar and tongue
- Medial and lateral heel support for foot through especially shaped side frame to protect against ankle injuries, for guidance and impact protection
- Outstanding dual density polyurethane sole unit with best shock absorption characteristics and superb slip resistance
- Free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
- Fulfills ESD requirements: resistance to ground Kleiner 35 megohms
- Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
- Article No. 6567.1
- Standard EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Rojo | |
Poliuretano de doble densidad (PU/PU) | |
No | |
Unisex | |
Uvex 1 | |
No | |
SRC |
Microvelour | |
Compuesto | |
EN ISO 20345:2011 | |
Estrecho | |
Sí | |
S3 |