missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ zapatillas de trabajo blanco X-Light O2
Zapatillas de trabajo blanco X-Light O2
88.40€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Color | Blanco |
Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16398341
|
ABEBA™
7131128/35 |
35 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16308351
|
ABEBA™
7131128/36 |
36 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16318351
|
ABEBA™
7131128/37 |
37 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16328351
|
ABEBA™
7131128/38 |
38 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16338351
|
ABEBA™
7131128/39 |
39 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16348351
|
ABEBA™
7131128/40 |
40 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16358351
|
ABEBA™
7131128/41 |
41 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16368351
|
ABEBA™
7131128/42 |
42 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16378351
|
ABEBA™
7131128/43 |
43 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16388351
|
ABEBA™
7131128/44 |
44 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16398351
|
ABEBA™
7131128/45 |
45 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16308361
|
ABEBA™
7131128/46 |
46 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16318361
|
ABEBA™
7131128/47 |
47 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16328361
|
ABEBA™
7131128/48 |
48 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, O2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 O2, FO, SRC, ESD | |
Revestimiento transpirable con iones de plata | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD | |
Zapatos antideslizamiento | |
CE EN ISO 20347:2012, DIN EN 61340 |
Blanco | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
1 par | |
Agua |