missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ Witopet™ Variable Microliter Pipetter
Draw and dispense with precision using this economically priced micropipetter. Witeg™ Witopet™ Variable Microliter Pipetter is German-made, highly accurate, color-coded, and ergonomically designed.
195.00€ - 227.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 8655 |
---|---|
Puntas compatibles | Todas las marcas establecidas. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Para utilizar con | Universal |
Número de canales | 1 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Exactitud | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11815844
|
Witeg™
5 402 100 |
De 10 a 100 μl | Amarillo | 0.8uL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11830154
|
Witeg™
5 402 002 |
De 0,2 a 2,0 μl | Rojo | 0.08uL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Variable volume (range).
- Economical.
- Ergonomic design.
- Lightweight.
- Color-coded
- Robust construction.
- Accepts all established brands of tips.
- Autoclavable.
Especificaciones
DIN EN ISO 8655 | |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Pipeta |
Todas las marcas establecidas. | |
Universal | |
Witopet™ | |
Universal |