missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Honeywell™ Winter Proof Driver Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guante de cuero de piel de vaca resistente al agua
- Forro de felpa cepillada
- Elástico en el dorso
- El cuero ha sido enriquecido en un proceso especial de curtido para darle al guante unas propiedades repelentes al agua superiores
- El forro aumenta la comodidad del guante y el aislamiento del frío
- Gracias a su puño elástico, el guante ofrece una mayor sujeción
- El pulgar con solapa hace que el guante sea más anatómico para ofrecer un uso más sencillo
- El tratamiento repelente al agua permite utilizar el guante en entornos húmedos
- El cuero de piel de vaca proporciona una buena resistencia mecánica
- La unión de las partes del guante garantiza una vida útil más larga al tiempo que reduce el número de costuras
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 CEE, EN 388:2016 sobre peligros mecánicos y EN 511-2006 sobre protección contra el frío |
Coating Material | Cuero de piel de vaca |
Color | Negro |
Tamaño | 8 |
Grosor (métrico) | Entre 0,8 y 1,1 mm |
Longitud (métrico) | 26,5 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'