missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad tipo mocasín luz ESD de cuero blanco
Aptos para elevador de pie y talón
Marca: ABEBA™ 31032/40
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Tallas 35-48 CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA
- Piel suave, blanco
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con banda elástica.
- Suela para caminar de PU antideslizante.
- Puntera de acero.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3557)
- Higienizados con disipador de ESD conforme a DIN EN 61340
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Norma CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 | |
Para elevador de pie y de talón | |
Cuero | |
Fabricado en poliuretano, entresuela con absorción de impactos | |
Mocasín ligero | |
Tapón | |
Zapatos de seguridad tipo mocasín luz ESD |
Blanco | |
Fibra de plata | |
40 | |
Poliuretano | |
Acero | |
Resistencia a combustible y resbalones |