missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Polypropylene Caps for Wheaton Dropping Bottles - Pink
44.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Acabado del cuello:
13-425
15-415
20-410
8-425
Para utilizar con (equipo):
Frasco cuentagotas
Frasco cuentagotas de plástico
N.º por caja:
100/caja
1000/caja
Descripción
- Envasado en cajas de 100 o 1000
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Frasco cuentagotas de plástico |
Tipo de producto | Tapón de polipropileno |
Color | Rosa |
Material | Polipropileno |
N.º por caja | 100/caja |
Acabado del cuello | 20-410 |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'