Learn More
Cytiva 10 filtros de jeringa estériles Anotop™
Volumen de retención: < 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Marca: Cytiva 6809-1102
477.78 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
Volumen de retención:< 30 μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
Similares a los filtros Anotop, pero incluyen un prefiltro de microfibra de vidrio sin aglutinante con membrana inorgánica Anotop™ en una carcasa de polipropileno.
Prefiltro de microfibra de vidrio
- Aumenta el rendimiento
- Mantiene el rendimiento de la membrana
- Reduce la necesidad de centrifugación antes de la filtración, la filtración secuencial o la refiltración
- Permite el uso de filtros Anotop Plus con tamaño de poro de 0,1 μm para eliminar contaminantes de micoplasma de cultivos de tejidos
- Volumen de retención: <30μl (tamaño de 10 mm), < 200 μl (25 mm)
- Límite de presión, 7 kg/cm (100 psi)
Especificaciones
Filtros de jeringa estériles Anotop 10 mm, 0.02 μm (50 unidades) | |
Anapore | |
0,02 μm | |
0,78 cm2 | |
100 mL | |
Luer Lock hembra | |
6,9 bares (100 psi) | |
113 °F | |
Polipropileno | |
< 30 μl (volumen de retención de 10 mm de tamaño), < 200 μl (volumen de retención de 25 mm de tamaño) |
Sí | |
Inorgánico | |
Estéril | |
Preparación de muestras orgánicas/acuosas para HPLC, esterilización fría de medios de crecimiento, filtración de disolventes para análisis espectrales, filtración para fagos y virus, extrusión de liposomas, eliminación de polímeros o proteínas de elevado peso molecular, eliminación de coloides del agua desionizada | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
50 unidades | |
de 45 °C | |
Filtro de jeringa | |
10 mm |