missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytiva Círculo de papel de filtro doblado para análisis cualitativo 1/2 602H
Papel de filtro denso para recoger y extraer precipitados finos
Marca: Cytiva 10312642
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Se utiliza en la preparación de muestras
- Determinación del azúcar residual
- Espectros ácidos
- Análisis refractométrico
- Velocidad de flujo lenta
- HPLC
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo plegado (preplegado) de grado 602 ½, 90 mm | |
Celulosa | |
Aprox. 375 s | |
Grado 602 h ½ |
Circulares | |
< 2 μm | |
Un denso papel de filtro prepplegado para recoger partículas muy pequeñas y eliminar precipitados finos. | |
90 mm |