missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Miele Professional™ Purificación de aguas
Medidor de conductividad para medir el nivel de conductividad y pantalla para cambiar el cartucho
Marca: Miele Professional™ 10008360
Detalles adicionales : Peso : 2.48000kg
Descripción
- Adecuado para cartuchos de desmineralización completos
- Pantalla óptica y acústica para el cambio de cartucho
- 10 puntos de conmutación en el intervalo de medición 0 - 199,9 µS/cm
- Pantalla de una línea, posibilidad de conexión a LED externo
- Incluye soporte de pared y unidad de alimentación
Especificaciones
Plástico | |
Medidor de conductividad para medir el nivel de conductividad y pantalla para cambiar el cartucho | |
Pretratamiento de agua | |
Plástico | |
110 mm | |
2,31 kg |
Negro | |
Lavadores-desinfectadores | |
Sí | |
125 mm | |
52 mm |