missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waring™ Mezclador estándar Waring™
755.61€
Especificaciones
Amperaje | 1,8A |
---|---|
Tensión | 230V |
Requisitos eléctricos | 1,8 A, 230 V, 50/60 Hz |
Hertz | 50/60Hz |
Capacidad (métrico) | 1mL |
Código de producto | Marca | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11942919
|
Waring™
800ES |
22,000 rpm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
Especificaciones
1,8A | |
1,8 A, 230 V, 50/60 Hz | |
1mL | |
1 Cada una |
230V | |
50/60Hz | |
Velocidad Waring |