missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Waist Jacket 8865-Anthracite
Click to view available options
Tamaño:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Descripción
- Color: antracita
- Material: 65 % poliéster, 35 % algodón aprox. 250 g/m², tejido de sarga
- Se trata de una chaqueta optimizada desde el punto de vista fisiológico con una alineación de estilo deportivo y con un inserto elástico colocado ergonómicamente.
- Los insertos de color en contraste son el resaltado óptico.
- Con forma ergonómica, codo preformado para un ajuste perfecto, grandes zonas elásticas en el área del hombro y del brazo para facilitar el movimiento. Numerosos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, costura de anchura ajustable y mangas con puños con cierres a presión, parte posterior extendida para mayor seguridad en las áreas de los riñones y lumbares, apto para lavado industrial
- Öko-Tex Standard 100
- Tamaños: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
- Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Especificaciones
Tamaño | 60/62 |
Sexo | Para hombre |
Color | Gris |
Tipo de tapón | Cremallera |
Desechables | No |
Grosor | 245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'