missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Waist Jacket 8865-Anthracite

Catalog Number 17256491
Click to view available options
Tamaño:
106/110
40/42
44/46
48/50
52/54
56/58
60/62
64/66
90/94
98/102
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

These work clothes were optimised with clothing physiology in mind, and stand out thanks to their sporty lines and ergonomically placed stretch inserts. This makes for excellent wearer comfort and mobility. The design is based on our uvex protection perfect protective clothing collection - this lets you ensure that your employees dress uniformly, even for very different activities.

  • Color: antracita
  • Material: 65 % poliéster, 35 % algodón aprox. 250 g/m², tejido de sarga
  • Se trata de una chaqueta optimizada desde el punto de vista fisiológico con una alineación de estilo deportivo y con un inserto elástico colocado ergonómicamente.
  • Los insertos de color en contraste son el resaltado óptico.
  • Con forma ergonómica, codo preformado para un ajuste perfecto, grandes zonas elásticas en el área del hombro y del brazo para facilitar el movimiento. Numerosos bolsillos diferentes ofrecen suficiente espacio de almacenamiento, costura de anchura ajustable y mangas con puños con cierres a presión, parte posterior extendida para mayor seguridad en las áreas de los riñones y lumbares, apto para lavado industrial
  • Öko-Tex Standard 100
  • Tamaños: 40/42 - 64/66, 90/94 - 106/110
  • Instrucciones de cuidado: Lavable a 60 °C, no usar cloro, planchado: II puntos, limpieza en seco: P, secadora: I punto, apto para lavado industrial
Tamaño 52/54
Sexo Para hombre
Color Gris
Tipo de tapón Cremallera
Desechables No
Grosor 245 g/m²
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'